항목 | 사닥다리 |
색상 | 파란색 |
높이 | 3" |
사다리 용량 | 250의 파운드. |
길이 | 69.5 " |
자재 | 알루미늄, 스틸 |
측정 단위 | 마다 |
렁 간격 | 11 3 / 4 " |
UPC | 691215083119 |
폭 | 20.625 " |
함께 작동 | A-LIFT-S-EHP |
선박 중량 (kg) | 74.25 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 176.53 |
선박 폭 (cm) | 52.39 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | CN |
A. 이 리프트 트럭은 5인치 후면 회전 바퀴와 4인치 전면 바퀴를 갖추고 있어 좁은 공간에서도 쉽게 이동하고 자재를 정밀하게 배치할 수 있습니다.
A. 무거운 짐을 다룰 때 안정성을 보장하고 넘어질 위험을 방지하는 균형 잡힌 중량 설계가 특징입니다.
A. 통합된 고정 장치는 운송 중에 캐리지를 효과적으로 고정하여 안전성과 화물 보안을 강화합니다.
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A-LIFT-LAD | 은 | 57.5 " | 20.5 " | ₩ 834,018 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.