VERTX VTX4000GYP 남성용 전술 폴로, 남성용 전술 폴로, XS, 회색, 100% 폴리에스테르 소재
항목: CU7XAU
모델: VTX4000GYP크로스 참조: 41DZ96
₩ 132,650 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셔츠 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
VTX4020BKP | 셔츠 | ₩ 170,625 | RFQ
| |
VTX4000BKP | 셔츠 | ₩ 159,582 | RFQ
| |
VTX4000GYP | 셔츠 | ₩ 159,582 | RFQ
| |
VTX4000NVP | 셔츠 | ₩ 159,582 | RFQ
| |
VTX4020NVP | 셔츠 | ₩ 170,625 | RFQ
| |
VTX4000RDP | 셔츠 | ₩ 159,582 | RFQ
| |
VTX4020RDP | 셔츠 | ₩ 170,625 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.