항목 | 플러그 게이지 |
클래스 | 2A |
손잡이 길이 | 3.625 " |
자재 | 공구강 |
전체 길이 | 7.25 " |
스레드 크기 | 1-14 |
나사 유형 | UNS |
관용 | 클래스 X |
타입 | Go / No Go, Taperlock |
선박 중량 (kg) | 0.46 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.