그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | STI 나사 플러그 게이지 |
클래스 | 3B |
손잡이 길이 | 3" |
자재 | 크롬 도금 공구강-60/62 Rc |
전체 길이 | 3.187 " |
스레드 크기 | # 10-32 |
나사 유형 | UNF |
관용 | 클래스 X |
타입 | Go / NoGo |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 클래스 | 손잡이 길이 | 항목 | 자재 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371121050 | 2A | 2" | 플러그 게이지 | 공구강 | 3 5 / 16 " | Go / No Go, Taperlock | ₩ 379,942 | ||
301121040 | 2B | 2" | Taperlock 나사 플러그 게이지 | 공구강 | 3.187 " | Go / No Go, Taperlock | ₩ 178,342 | ||
301121050 | - | - | Taperlock 나사 플러그 게이지 | - | - | - | ₩ 167,490 | RFQ
| |
311121040 | - | - | 가역 플러그 게이지 | - | - | - | ₩ 239,298 | RFQ
| |
311121050 | - | - | 가역 플러그 게이지 | - | - | - | ₩ 239,298 | RFQ
| |
321121040 | - | - | 플러그 게이지 | - | - | - | ₩ 228,072 | RFQ
| |
371121060 | - | - | 플러그 게이지 | - | - | - | ₩ 349,236 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.