항목 | 트레일러 케이블 |
색상 | 여러 가지 빛깔의 |
도체 재료 | 구리 |
절연 재료 | PVC |
자켓 색상 | 검정 |
맥스. 전압 | 60 VDC |
공칭 외부 직경. | 0.57 " |
도체 수 | 7 |
스풀 길이 | 100ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -4도 ~ 176도 F |
와이어 색상 | 블랙, 레드, 블루, 오렌지, 옐로우, 브라운, 레드 |
와이어 크기 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 41.66 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 스풀 길이 | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050001 | 0.43 " | 4 | 100ft. | 녹색, 검정, 빨강, 흰색 | 14 AWG | ₩ 307,195 | ||
050001-7 | 0.43 " | 4 | 500ft. | 녹색, 검정, 빨강, 흰색 | 14 AWG | ₩ 1,279,302 | ||
050007 | 0.57 " | 6 | 100ft. | 블랙, 화이트, 레드, 그린, 블루, 브라운 | 14 AWG | ₩ 435,225 | ||
050019 | 0.63 " | 7 | 100ft. | 블랙, 레드, 블루, 오렌지, 옐로우, 브라운, 레드 | 12 AWG | ₩ 682,150 | ||
050019-7 | 0.63 " | 7 | 500ft. | 블랙, 레드, 블루, 오렌지, 옐로우, 브라운, 레드 | 12 AWG | ₩ 3,441,900 | ||
050042-7 | 0.57 " | 7 | 500ft. | 블랙, 레드, 블루, 오렌지, 옐로우, 브라운, 레드 | 14 AWG | ₩ 2,074,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.