항목 | 에어 탱크 |
마감재 | 블랙 파우더 코팅 |
높이 | 12.5 " |
길이 | 31.75 " |
자재 | 강철 |
포트 | 3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT |
탱크 Dia. | 12 입력 |
폭 | 568688 " |
사용 압력 | 125 PSI |
선박 중량 (kg) | 15.53 |
선박 높이 (cm) | 35.05 |
선박 길이 (cm) | 80.52 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8708998180 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
035108 | 13 " | 31.5 " | 568689 " | ₩ 611,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.