그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재 밀폐형 패스너 |
접착제 타입 | 고무 접착제 |
백업 재료 | 나일론 |
색상 | 백 |
난연제 | 아니 |
후크 및 루프 유형 | 후크 |
길이 | 25일 |
셰이프 | 길이 롤로 절단 |
전단 강도 | 14의 PSI |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 5806102400 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 백업 재료 | 색상 | 길이 | 셰이프 | 전단 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189866 | 나일론 | 백 | 25일 | 길이 롤로 절단 | 14의 PSI | 1" | ₩ 97,895 | ||
161151 | 나일론 | 검정 | 25일 | 길이 롤로 절단 | 14의 PSI | 1" | ₩ 77,262 | ||
189866 | 나일론 | 검정 | 25일 | 길이 롤로 절단 | 14의 PSI | 1" | ₩ 98,945 | ||
158906 | 나일론 | 검정 | 25일 | 길이 롤로 절단 | 14의 PSI | 2" | ₩ 124,652 | ||
164084 | 나일론 | 검정 | 25일 | 길이 롤로 절단 | 14의 PSI | 2" | ₩ 176,172 | ||
128918 | 나일론 | 은 | 25일 | 길이 롤로 절단 | 25의 PSI | 1" | ₩ 257,670 | ||
128919 | 나일론 | 은 | 25일 | 길이 롤로 절단 | 25의 PSI | 1" | ₩ 158,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.