항목 | 아날로그 굴절계 |
정확성 | + /-0.2의 % |
자동 온도 보정 | 아니 |
함수 | 굴절률을 측정하여 수용액의 농도를 측정합니다. |
높이 | 4" |
길이 | 16.5 " |
범위 | 0 ~ 28 % NaCI |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 함수 | 길이 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | Brix +/- 0.15, RI +/- 0.0003 | 액체, 유리, 플라스틱 및 필름 | - | 0-95 %, 1.3000-1.7000 | ₩ 2,330,422 | ||
NDX-2 | + 0.001 | 굴절률을 측정하여 수용액의 농도를 측정합니다. | 14 " | 1.435 ~ 1.520 nD | ₩ 258,755 | ||
CTX-1 | + 0.01 | 굴절률을 측정하여 수용액의 농도를 측정합니다. | 15 " | -50도 ~ 0도 C 프로필렌 글리콜, -50도 ~ 0도 C 에틸렌 글리콜, 1.10 ~ 1.40 배터리 산 | ₩ 307,387 | ||
URX-60 | + /-0.5의 % | 디젤 배기 유체 측정 | 14.5 " | 1~60% 우레아 | ₩ 268,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.