항목 | 망치 |
얼굴 지름 | 1.5 " |
핸들 색상 | 자연의 |
손잡이 재질 | 견목 |
머리 색깔 | 자연의 |
헤드 길이 | 3.5 " |
헤드 재료 | 황동 |
머리 무게 | 32 온스 |
전체 길이 | 11 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8205203000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 얼굴 지름 | 처리 | 타입 | 손잡이 재질 | 헤드 길이 | 헤드 재료 | 머리 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM100 | 10 " | 1" | 히코리 재목 | - | 히코리 재목 | 2" | 황동 | 12 온스 | ₩ 90,492 | ||
CM150 | 11.5 " | 1.5 " | 목재 | 구리 | 견목 | 3.5 " | 구리 | 24 온스 | - | RFQ
| |
CM200 | 13 " | 2" | 목재 | 구리 | 견목 | 4" | 구리 | 56 온스 | - | RFQ
| |
RM150 | 10.75 " | 1.5 " | 히코리 재목 | 생가죽 | 견목 | 3.25 " | 생가죽 | 6 온스 | ₩ 73,990 | ||
RM275 | 13.5 " | 2.75 " | 히코리 재목 | 생가죽 | 견목 | 5" | 생가죽 | 24 온스 | ₩ 146,195 | ||
RM200 | 12 " | 2" | 히코리 재목 | 생가죽 | 견목 | 3.875 " | 생가죽 | 12 온스 | ₩ 102,585 | ||
BM200 | 13 " | 2" | - | - | 견목 | 4" | 황동 | 60 온스 | ₩ 193,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.