항목 | 드럼 그립 |
색상 | 초록색 |
드럼 액션 | 집게 |
드럼 Dia. | 18 "~ 28" |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. |
드럼 유형 | 휴무 |
마감재 | 분말 코팅 |
포크 포켓 센터 | 13 "25" |
포크 포켓 사이즈 | 16 3 / 4 "X 5 5 / 8"1 5 / 8 " |
높이 | 7" |
턱 크기 | 3 "X 15" |
길이 | 31 " |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
자재 | 강철 |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | 수동, 기계 자동화 |
스타일 | 디럭스 캐노피 가방 |
폭 | 25 "37" |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.