VALLEY CRAFT F84825A2 백 앤 박스 트럭, 솔리드 휠 4개, 브레이크가 있는 강철 프레임, 1000Lbs 로드 캡.
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔레트 트럭 |
브레이크 | 가능 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 54 " |
길이 | 17 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
신발 사이즈 | 10 "X 19" |
휠 크기 | 10 "X 2.5" |
휠 타입 | 고체 |
휠 | 4 |
폭 | 14.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브레이크 | 프레임 재질 | 높이 | 길이 | 신발 사이즈 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F84725A3 | 아니 | 알류미늄 | 48 " | 11 " | 11 " | 공기가 들어있는 | ₩ 1,138,327 | RFQ
| |
F84727A1 | 아니 | 알류미늄 | 48 " | 11 " | 13.75 " | 공기가 들어있는 | ₩ 1,416,545 | RFQ
| |
F84731A5 | 아니 | 강철 | 48 " | 11 " | 11 " | 공기가 들어있는 | ₩ 908,218 | RFQ
| |
F84738A8 | 아니 | 강철 | 48 " | 11 " | 13.75 " | 공기가 들어있는 | ₩ 1,327,454 | RFQ
| |
F84745A9 | 아니 | 알류미늄 | 48 " | 11 " | 11 " | 고체 | ₩ 1,126,109 | RFQ
| |
F84752A9 | 아니 | 알류미늄 | 48 " | 11 " | 13.75 " | 곰팡이 | ₩ 1,416,545 | RFQ
| |
F84753A8 | 아니 | 알류미늄 | 48 " | 11 " | 13.75 " | 고체 | ₩ 1,416,545 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.