항목 | 열판 |
격리 | 섬유 유리 모직 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
전체 높이 | 6.9 " |
전체 길이 | 41.1 " |
전체 폭 | 24 " |
플레이트 길이 | 36 " |
판재 | 알루미늄 |
플레이트 폭 | 24 " |
온도. 범위 | 화씨 100도 ~ 550도 |
정격 전압 | 220V |
선박 중량 (kg) | 47.63 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8514400000 |
모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP18X24-11.5-1 | 5.9 " | 29.1 " | 18 " | 120V | ₩ 3,793,366 | |
HP18X24-22.5-1 | 5.9 " | 29.1 " | 18 " | 220V | ₩ 3,829,644 | |
HP24X24-11.5-1 | 6.9 " | 29.1 " | 24 " | 120V | ₩ 4,148,446 | |
HP24X24-22.5-1 | 6.9 " | 29.1 " | 24 " | 220V | ₩ 4,184,724 | |
HP24X36-11.5-1 | 6.9 " | 41.1 " | 24 " | 120V | ₩ 4,346,994 | |
HP36X36-11.5-1 | 6.9 " | 41.1 " | 36 " | 120V | ₩ 7,477,916 | |
HP36X36-24.0-1 | 6.9 " | 41.1 " | 36 " | 220V | ₩ 7,512,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.