항목 | 모터 브레이크 키트 |
지름 | 8.75 " |
Enclosure | IP23 |
인클로저 재질 | 압연 강 |
암페어 보유 | 0.1 |
보유 | Y |
Hz | 50/60 |
돌입 암페어 | 1 |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
설치 | 후단 |
전체 길이 | 7.375 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1200 ~ 3600 |
정적 토크 | 15 피트-파운드 |
타입 | 182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 6.21 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 7318158069 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
964220 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56, 143T, 143TC, 145T, 145TC | ₩ 1,060,552 | ||
964223 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56, 143T, 143TC, 145T, 145TC | ₩ 1,224,895 | ||
964225 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56, 143T, 143TC, 145T, 145TC | ₩ 1,453,165 | ||
964227 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56, 143T, 143TC, 145T, 145TC | ₩ 2,354,380 | ||
958195 | 8.75 " | 7.375 " | 182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH | ₩ 2,216,457 | ||
364963 | 8.75 " | 7.375 " | 213T, 213TC, 215T, 215TC | ₩ 4,289,810 | ||
364964 | 8.75 " | 7.375 " | 213T, 213TC, 215T, 215TC | ₩ 4,904,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.