그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 줄자 |
벨트 클립 | 가능 |
블레이드 코팅 | 없음 |
블레이드 색상 | 노란색 |
블레이드 길이 | 10ft. |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 1 / 2 " |
케이스 색상 | 크롬 |
케이스 재질 | ABS 플라스틱 |
케이스 유형 | 휴무 |
졸업 유형 | 인치/피트/mm |
졸업 | 1/32 "처음 12", 1/16 "이후 상단, 1mm 하단 |
후크 | 강철 |
잠금 유형 | 긍정적인 |
측정 유형 | SAE / 미터법 |
탁월한 | 3-1 / 4 피트 |
스터드 표시 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 19.37 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 9017800000 |
프로덕트 | 모델 | 측정 유형 | 블레이드 길이 | 블레이드 폭 | 케이스 재질 | 졸업 유형 | 졸업 | 항목 | 잠금 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56908 | SAE | 12ft. | 3 / 4 " | ABS 플라스틱 | 엔지니어 | 1/100 | 엔지니어 줄자 | 긍정적인 | ₩ 37,537 | ||
56939 | SAE / 미터법 | 16ft. | 3 / 4 " | ABS 플라스틱 | 인치/피트/mm | 1/32 on First Ft., 1/16, 미터 | 줄자 | 긍정적인 | ₩ 43,417 | ||
57243 | SAE / 미터법 | 26ft. | 1" | ABS | 인치/피트/mm | 1/32 "처음 12", 1/16 "이후 상단, 1mm 하단 | 줄자 | 전환 | ₩ 51,100 | ||
56705 | SAE | 10ft. | 1 / 2 " | ABS | 인치 / 피트. | 1 / 16 " | 줄자 | 전환 | ₩ 35,927 | ||
58877 | - | - | - | - | - | - | 와이퍼 | - | ₩ 47,635 | ||
58856 | - | - | - | - | - | - | 이중 의무 오일 측정 줄자 | - | ₩ 864,290 | ||
58826 | - | - | - | - | - | - | 이중 의무 오일 측정 줄자 | - | ₩ 768,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.