그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 림없는 테스트 튜브 |
생산 능력 | 15mL |
색상 | 초기화 |
길이 | 125mm |
자재 | 붕규산 유리 |
외부 Dia. | 15mm |
표준 및 승인 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 14.61 |
HS 코드 | 7017905000 |
원산지 | IN |
모델 | 생산 능력 | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TT9800-L | 14mL | 림이있는 테스트 튜브 | 100ft. | 16 mm | ₩ 77,822 | |
TT9800-N | 36mL | 림이있는 테스트 튜브 | 150mm | 20 mm | ₩ 114,590 | |
TT9800-H | 60mL | 림이있는 테스트 튜브 | 150mm | 25 mm | ₩ 136,902 | |
TT9820-A | 4mL | 림없는 테스트 튜브 | 75mm | 10mm | ₩ 40,670 | |
TT9820-G | 24mL | 림없는 테스트 튜브 | 150mm | 18mm | ₩ 85,295 | |
TT9820-F | 14mL | 림없는 테스트 튜브 | 100ft. | 16 mm | ₩ 73,080 | |
TT9800-A | 4mL | 림이있는 테스트 튜브 | 75mm | 10mm | ₩ 38,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.