항목 | 글로브 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
보닛 스타일 | 노동 조합 |
연결 유형 | FNPT |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 7.75 " |
맥스. 유체 온도. | 406도 F |
맥스. 수압 | 400의 PSI |
파이프 크기 | 2" |
줄기 재질 | 해군 황동 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 8.75 " |
밸브 스템 유형 | 상승 |
웨지 소재 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 7.69 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8481801070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.