그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
아버 홀 | 1 / 4 " |
지름 | 4" |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
모래 | 36 |
자재 | 산화 알루미늄 |
최대 RPM | 19000 |
두께 | 0.035 " |
타입 | 1 |
휠 사양 | A36T |
휠 타입 | 외부 강화 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 6804221000 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 지름 | 모래 | 자재 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23450 | 1" | 14 " | 24 | 산화 알루미늄 | 5400 | 0.125 " | ₩ 46,445 | ||
24150 | 1" | 14 " | 24 | 산화 알루미늄 | 5400 | 0.125 " | ₩ 32,165 | ||
24160 | 20mm | 14 " | 24 | 산화 알루미늄 | 5460 | 0.125 " | ₩ 32,200 | ||
23452 | 1" | 14 " | 24 | 산화 알루미늄 | 5400 | 0.125 " | ₩ 41,965 | ||
23457 | 20mm | 14 " | 24 | 산화 알루미늄 | 5460 | 0.125 " | ₩ 40,092 | ||
23453 | 1" | 14 " | 24 | 알루미늄 산화물 / 실리콘 카바이드 | 5400 | 0.125 " | ₩ 46,760 | ||
23458 | 20mm | 14 " | 24 | 알루미늄 산화물 / 실리콘 카바이드 | 5460 | 0.125 " | ₩ 51,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.