UNISTRUT P2558-30-GR 2구 도관 스트랩, 3인치 크기, 퍼마 그린
항목: CF6EEJ
모델: P2558-30-GR
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 2 홀 리지드 / IMC 도관 스트랩 |
마감재 | 퍼마 그린 |
크기 | 3" |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
P255807-GR | 퍼마 그린 | 3 / 4 " | - | RFQ
|
P2558-05-GR | 퍼마 그린 | 1 / 2 " | - | RFQ
|
P255807-EG | 전기 아연 도금 | 3 / 4 " | - | RFQ
|
P2558-60-EG | 전기 아연 도금 | 6 | - | RFQ
|
P2558-60-GR | 퍼마 그린 | 6 | - | RFQ
|
P2558-40-GR | 퍼마 그린 | 4mm | - | RFQ
|
P255835-GR | 퍼마 그린 | 3 1/2파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.