Unistrut 스프링 너트
이 너트를 사용하면 너트 및 볼트 배열을 사용하여 금속 프레임을 함께 결합할 수 있습니다. 스프링을 사용하면 채널(금속 프레임) 길이를 따라 어디에나 스프링 너트를 정밀하게 배치할 수 있습니다. 이 스프링 너트에는 채널의 구부러진 가장자리를 단단히 잡고 채널의 측면을 함께 묶기 위해 표면에 톱니가 있습니다. 이 그립은 강도를 제공하기 위해 상자 구성을 만듭니다.
1924년부터 Atkore International의 자회사인 Unistrut은 금속 프레임 솔루션을 제공하고 있습니다. 의료, 태양열, 실험실 연구, 광고, HVAC, 저장, 원자력, 건설, 제조 및 금속 가공 산업에 서비스를 제공합니다. 상세 보기
브랜드 카탈로그는 Unistrut 채널 섹션, 금속 프레임, 유리 섬유 시스템, 행거, 파이프 클램프, 콘크리트 인서트 및 트롤리와 같은 제품으로 구성됩니다. 이 브랜드의 P1000 시리즈 스트럿 채널은 천장 그리드, 사다리꼴 지지대, 도관, 파이프, 케이블 트레이 지지대, 덕트, 랙 및 지진 버팀대와 함께 사용하기에 이상적입니다. OPA를 준수하며 공작물에 안전하고 정밀하게 맞도록 천공된 구멍이 있습니다. 그들은 높은 내마모성을 보장하면서 하중 하에서 굽힘 / 파손에 저항하기 위해 사전 아연 도금 / 일반 / 용융 아연 도금 / 아연 중크롬산염 / 알루미늄 / 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다.
Unistrut 부품 번호는 종종 다양한 파 보리 제품. 따라서 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Unistrut 나사산 로드를 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 수 있습니다.
이러한 금속 프레임 및 패스너는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
Unistrut Telestrut Tubing은 건물 기둥의 네트워크를 구축하는 데 사용됩니다. 구조 치수 및 방향에 관계없이 쉽게 설치할 수 있도록 XNUMX면 모두에 구멍이 미리 뚫려 있습니다....더 읽기
이 격자는 상업용 건물의 옥상에 설치하는 데 이상적입니다. 격자가 얼어 있거나 진흙이 있거나 기름진 경우에도 작업자에게 높은 견인력을 제공합니다. 이 격자는 눈, 얼음, 먼지를 방지합니다....더 읽기
이 옥상 통로는 작업자가 통과할 수 있도록 기계 및 장비 위에 설치됩니다. 그들은 보도 표면에 눈, 얼음, 먼지 및 파편이 쌓이는 것을 방지하기 위한 메쉬 디자인을 가지고 있습니다....더 읽기
이 너트를 사용하면 너트 및 볼트 배열을 사용하여 금속 프레임을 함께 결합할 수 있습니다. 스프링을 사용하면 채널(금속 프레임) 길이를 따라 어디에나 스프링 너트를 정밀하게 배치할 수 있습니다. 이 스프링 너트에는 채널의 구부러진 가장자리를 단단히 잡고 채널의 측면을 함께 묶기 위해 표면에 톱니가 있습니다. 이 그립은 강도를 제공하기 위해 상자 구성을 만듭니다.
이 시스템은 유리 섬유 스트럿, 피팅 및 하드웨어를 구성합니다. 금속 스트러트를 사용할 수 없는 부식성이 높은 환경 조건에 이상적입니다. 이러한 구성 요소는 폐수 처리, 정제, 화학 처리, 펄프 및 제지 제조 및 담수화 응용 분야에 적합합니다.
토크 값은 나사 크기에 직접적으로 의존합니다. 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 및 7/8인치 나사 크기 나사는 각각 40, 60, 125, 250, 400 및 665in-lb 토크를 처리합니다.
무게 허용 오차는 프레임의 범위에 따라 다릅니다. 96, 108 및 120인치 스트럿은 최대 420, 380 및 340파운드 하중을 처리합니다.
예, 선택한 모델은 실내 및 실외 적용이 모두 가능하도록 코팅되어 있습니다.
아니요, Unistruts에는 용접 없이 설치할 수 있도록 미리 뚫린 구멍이 있습니다. 이 설치 방법을 사용하면 현장에서 쉽고 빠르게 분해할 수 있습니다.