UNISTRUT P1008-HG 스프링 너트, 3/8인치 크기, 용융 아연 도금
항목: CF6ENZ
모델: P1008-HG
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 너트 |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
크기 | 3 / 8 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
P1006-0832EG | 전기 아연 도금 | - | - | RFQ
| |
P7006-1032EG | 전기 아연 도금 | 10-32 " | - | RFQ
| |
P1024S-EG | 전기 아연 도금 | 7 / 8-9 인치 | - | RFQ
| |
P1023S-EG | 전기 아연 도금 | 3 / 4 " | ₩ 7,712 | RFQ
| |
P1012S-EG | 전기 아연 도금 | 5 / 8 " | - | RFQ
| |
P1010-EG | 전기 아연 도금 | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
P1009-EG | 전기 아연 도금 | 7 / 16 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.