항목 | 스위블 헤드 코너 브러시 |
내산성 | 아니 |
블록 크기 | 8-2 / 3 " |
강모 색상 | 회색 |
강모 소재 | 폴리 프로필렌 |
브러쉬 길이 | 4.187 " |
브러시 폭 | 1.375 " |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
FDA 준수 | 아니 |
손잡이 길이 | 56 " |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
행 수 | 5 |
전체 길이 | 9.437 " |
온도 저항 | 아니 |
트림 길이 | 1.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9603109000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.