그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 4 ~ 5 시간 |
배터리 크기 | C |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 584 피트 |
바디 컬러 | 노란색 |
몸 Dia. | 0.63 " |
본체 재질 | ABS |
지름 | 2.5 " |
낙하 등급 | 1m |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 지정되지 않음 |
램프 수명 | 50 시간. |
램프 유형 | 제논 |
길이 | 8.75 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 53 필름 |
광 출력 모드 | 하나의 |
루멘 | 53 |
루멘 범위 | 50 ~ 99 |
최대 루멘 출력 | 53 |
배터리의 수 | 3 |
교체 용 램프 | 22806 |
교체 용 램프 | Mfr. 22806 화 |
높은 설정에서 실행 시간 | 5 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 2 |
안전 등급 | 클래스 1 Div 2 |
스위치 유형 | 트위스트 |
물 침투 등급 | IP67 |
배터리 포함 무게 | 13.2 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 24.77 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 지름 | 낙하 등급 | 초점 | 내 충격성 | 램프 수명 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14506 | ABS | 아니 | 4 ~ 5 시간 | 1.625 " | 1m | 조절할 수 있는 | 지정되지 않음 | 100K 시간 | ₩ 133,227 | ||
14502 | ABS | 아니 | 4 ~ 5 시간 | 1.625 " | 1m | 조절할 수 있는 | 지정되지 않음 | 15 시간. | ₩ 461,160 | ||
09102 | ABS | 아니 | 10~11/14~15시간 | 1.125 " | 2m | Fixed | 지정되지 않음 | 100K 시간 | ₩ 67,375 | ||
14431 | ABS 플라스틱 | 가능 | 5 시간. | 1 13 / 32 " | 1m | Fixed | 가능 | 50K 시간 | ₩ 145,197 | ||
10001 | ABS 플라스틱 | 가능 | 8 시간. | 1 13 / 32 " | 1m | Fixed | 가능 | 50K 시간 | ₩ 103,250 | ||
22109 | ABS 플라스틱 | 가능 | 32 시간. | 1 29 / 32 " | 1m | Fixed | 가능 | 50K 시간 | ₩ 137,480 | ||
10022 | ABS 플라스틱 | 가능 | 8 시간. | 1 13 / 32 " | 1m | Fixed | 가능 | 50K 시간 | ₩ 711,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.