항목 | 원활한 나일론 니트 장갑 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 4 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 1 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 1 |
코팅 범위 | 손바닥 / 손가락 끝 |
코팅 재료 | HPT |
색상 | 파란색 바탕에 검은 색 |
동 | 연속 니트 |
계량기 | 15 |
크기 | L |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 6116106500 |
원산지 | PK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.