그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 드릴 |
ANSI 번호 | UD-0625-2D-063-C |
절단 방향 | 권리 |
지름 | 0.625 " |
드릴링 깊이 (인치) | 1.375 " |
내접원 | 06 |
필요한 삽입물 수 | 2 |
전체 길이 | 3.967 " |
생크 직경 | 0.625 " |
생크 길이 | 1.687 " |
생크 타입 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.08 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
모델 | ANSI 번호 | 지름 | 내접원 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD-0437-2D-063 | UD-0437-2D-063 | 0.437 " | 04 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ₩ 321,352 | |
UD-0437-2D-063-C | UD-0437-2D-063-C | 0.437 " | 04 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ₩ 356,247 | |
UD-0468-2D-063 | UD-0468-2D-063 | 0.468 " | 04 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ₩ 331,747 | |
UD-0468-2D-063-C | UD-0468-2D-063-C | 0.468 " | 04 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ₩ 367,762 | |
UD-0500-2D-063 | UD-0500-2D-063 | 0.5 " | 05 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ₩ 331,747 | |
UD-0500-2D-063-C | UD-0500-2D-063-C | 0.5 " | 05 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ₩ 367,762 | |
UD-0531-2D-063 | UD-0531-2D-063 | 0.531 " | 05 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ₩ 331,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.