ULTRA-DEX USA SCFT B50MM-500 보링 바
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
ANSI 번호 | SCFT B50MM-500 |
바 Dia. | 1.968 " |
최소 구경 | 2.4 " |
전체 길이 | 19.685 " |
생크 재질 | 강철 |
스타일 | 수다쟁이 없음 |
타입 | 선회 |
선박 중량 (kg) | 8.87 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | ANSI 번호 | 최소 구경 | 전체 길이 | 생크 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCFT B1000-14 | SCFT B1000-14 | 1.26 " | 14 " | 강철 | ₩ 3,688,667 | |
SCFT B1000-16 | SCFT B1000-16 | 1.26 " | 16 " | 스틸, 카바이드 | ₩ 8,285,182 | |
SCFT B1000-18 | SCFT B1000-18 | 1.26 " | 18 " | 스틸, 카바이드 | ₩ 16,154,687 | |
SCFT B1250-12 | SCFT B1250-12 | 1.575 " | 12 " | 강철 | ₩ 2,054,395 | |
SCFT B1250-16 | SCFT B1250-16 | 1.575 " | 16 " | 강철 | ₩ 4,123,105 | |
SCFT B1250-18 | SCFT B1250-18 | 1.575 " | 18 " | 스틸, 카바이드 | ₩ 10,260,827 | |
SCFT B1250-21 | SCFT B1250-21 | 1.575 " | 21 " | 스틸, 카바이드 | ₩ 19,249,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.