그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 인서트 |
ANSI 번호 | NG-3R W.094 |
코팅 | 주석 |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | UD51 |
모양 삽입 | 톱 노치 |
인서트 사이즈 | 3 |
두께 삽입 | 0.344 " |
장착 스타일 | 최고 노치 클램프 |
가장자리 수 | 1 |
갈퀴 | 긍정적인 |
스타일 | NG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
모델 | ANSI 번호 | 인서트 사이즈 | 두께 삽입 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NG-2R W.031 | NG-2R W.031 | 2 | 0.219 " | NG | ₩ 68,757 | |
NG-2R W.062 | NG-2R W.062 | 2 | 0.219 " | NG | ₩ 68,757 | |
NG-2R W.094 | NG-2R W.094 | 2 | 0.219 " | NG | ₩ 68,757 | |
NG-3R W.062 | NG-3R W.062 | 3 | 0.344 " | NG | ₩ 68,757 | |
NG-3R W.125 | NG-3R W.125 | 3 | 0.344 " | NG | ₩ 68,757 | |
NG-4R W.125 | NG-4R W.125 | 4 | 0.453 " | NG | ₩ 83,930 | |
NG-4R W.189 | NG-4R W.189 | 4 | 0.453 " | NG | ₩ 86,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.