그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
ANSI 번호 | E16R SCLCR3 |
바 Dia. | 1.000 " |
최첨단 유형 | -5 학위 |
내접원 | 3 / 8 " |
모양 삽입 | 80도 다이아몬드 |
두께 삽입 | 0.156 " |
리드 각도 | -5 학위 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
최소 구경 | 1.185 " |
장착 스타일 | 나사 잠금 |
전체 길이 | 8" |
갈퀴 | 긍정적인 |
생크 재질 | 카바이드 |
스타일 | 냉각수 통과 |
타입 | 선회 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최소 구경 | ANSI 번호 | 최첨단 유형 | 장착 스타일 | 전체 길이 | 갈퀴 | 스타일 | 내접원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1000-12 | 1.2 " | E1000-12 | - | - | 12 " | - | 수다쟁이 없음 | - | ₩ 2,038,890 | ||
E10Q LSEL2 | 0.706 " | E10Q LSEL2 | 0 학위 | 나사 잠금 | 7" | 긍정적인 | 냉각수 통과 | 1 / 4 " | ₩ 724,360 | ||
E10Q LSER2 | 0.706 " | E10Q LSER2 | 0 학위 | 나사 잠금 | 7" | 긍정적인 | 냉각수 통과 | 1 / 4 " | ₩ 724,360 | ||
E10Q SCLCL2 | 0.76 " | E10Q SCLCL2 | -5 학위 | 나사 잠금 | 7" | 긍정적인 | 냉각수 통과 | 1 / 4 " | ₩ 699,527 | ||
E10Q SCLCL3 | 0.76 " | E10Q SCLCL3 | -5 학위 | 나사 잠금 | 7" | 긍정적인 | 냉각수 통과 | 3 / 8 " | ₩ 699,527 | ||
E10Q SCLCR2 | 0.76 " | E10Q SCLCR2 | -5 학위 | 나사 잠금 | 7" | 긍정적인 | 냉각수 통과 | 1 / 4 " | ₩ 701,610 | ||
E10Q SCLCR3 | 0.76 " | E10Q SCLCR3 | -5 학위 | 나사 잠금 | 7" | 긍정적인 | 냉각수 통과 | 3 / 8 " | ₩ 701,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.