그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 라이트 |
배터리 타입 | (3) AAA |
색상 | 빨간색 |
높이 | 3.25 " |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 1.63W |
배광 | 넓은 |
루멘 | 50 |
자기 풀 | 8의 파운드 |
최대 신장 | 3.25 " |
램프 헤드 수 | 1 |
실행 시간 | 3 시간. |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8513100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 최대 신장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
RT-48LT | 110 | 4" | ₩ 71,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.