그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 포켓 온도계 |
정확성 | +/- 1.8도 F 또는 +/- 1.0도 C |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | SR44W |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
데이터 보류 | 가능 |
학위 부문 | 2 학위 |
디스플레이 | LCD |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
분해능 | 0.1 학위 |
줄기 길이 | 3.25 " |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | -58도 ~ 572도 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 20.96 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 9025198080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.