그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 타이 |
기본 소재 | 금속 |
색상 | 메탈릭 그레이 |
디자인 | 다중 잠금 |
Duty | 엑스트라 헤비 듀티 |
실내 / 실외 | 실내 만 |
길이 | 12 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
맥스. 번들 Dia. | 4" |
금속 탐지 가능 | 가능 |
온도. 범위 | -112도 ~ 1000도 F |
인장 강도 | 250 파운드 |
두께 | 0.01 " |
UL 유형 | 21 |
폭 | 0.29 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 번들 Dia. | 기본 소재 | 색상 | 금속 탐지 가능 | 장착 구멍 크기 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY25MX-A | 1.75 " | 나일론 | 검정 | 아니 | - | -40도 ~ 221도 F | 50의 파운드 | 0.048 " | ₩ 85,487 | ||
TY27MX-A | 3.5 " | 나일론 | 검정 | 아니 | - | -40도 ~ 221도 F | 120 파운드 | 0.063 " | ₩ 189,175 | ||
TY533M | 0.63 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | #4 | -40도 ~ 185도 F | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 59,150 | ||
TY534M | 1.25 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | #8 | -40도 ~ 185도 F | 40의 파운드 | 0.04 " | ₩ 76,737 | ||
TY534MX | 1.25 " | 나일론 | 검정 | 아니 | #8 | -40도 ~ 185도 F | 40의 파운드 | 0.04 " | ₩ 123,620 | ||
TY535M | 1.75 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | #10 | -40도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.04 " | ₩ 79,782 | ||
TY535MX | 1.75 " | 나일론 | 검정 | 아니 | #10 | -40도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.04 " | ₩ 111,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.