그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니어처 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 검정 |
디자인 | 이중 잠금 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 8.19 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 2" |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 30의 파운드 |
두께 | 0.04 " |
도구 코드 | A |
UL 유형 | 21 |
폭 | 0.14 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 디자인 | 실내 / 실외 | 길이 | 맥스. 번들 Dia. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY232M | 0.09 " | 자연의 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 만 | 8" | 2" | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 213,885 | ||
TY232MX | 0.09 " | 검정 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 / 실외 | 8" | 2" | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 427,770 | ||
TY234M | 0.09 " | 자연의 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 만 | 14 " | 4" | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 330,295 | ||
TY234MX | 0.09 " | 검정 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 / 실외 | 14 " | 4" | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 436,765 | ||
TY23M | 0.09 " | 자연의 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 만 | 3.62 " | 0.63 " | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 166,390 | ||
TY23MX | 0.09 " | 검정 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 / 실외 | 3.62 " | 0.63 " | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 237,772 | ||
TY33M | 0.09 " | 자연의 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 만 | 4" | 0.63 " | 18의 파운드 | 0.036 " | ₩ 470,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.