그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니어처 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 검정 |
디자인 | 스테인레스 스틸 바브 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 3.62 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 0.63 " |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 18의 파운드 |
두께 | 0.03 " |
도구 코드 | A |
UL 유형 | 21 |
폭 | 0.09 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 디자인 | 실내 / 실외 | 길이 | 맥스. 번들 Dia. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY232M | 0.09 " | 자연의 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 만 | 8" | 2" | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 207,462 | ||
TY232MX | 0.09 " | 검정 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 / 실외 | 8" | 2" | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 414,942 | ||
TY234M | 0.09 " | 자연의 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 만 | 14 " | 4" | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 343,822 | ||
TY234MX | 0.09 " | 검정 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 / 실외 | 14 " | 4" | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 428,925 | ||
TY23M | 0.09 " | 자연의 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 만 | 3.62 " | 0.63 " | 18의 파운드 | 0.03 " | ₩ 191,922 | ||
TY33M | 0.09 " | 자연의 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 만 | 4" | 0.63 " | 18의 파운드 | 0.036 " | ₩ 546,472 | ||
TY33MX | 0.09 " | 검정 | 스테인레스 스틸 바브 | 실내 / 실외 | 4" | 0.63 " | 18의 파운드 | 0.036 " | ₩ 666,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.