그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 리드 분리 |
몸 사이즈 | 1 |
컬러 코드 | 파란색 |
커넥터 타입 | 남성 |
다이 코드 | 24 |
남성 여성 | 남성 |
자재 | 고전 도성 단동, KON-TOUR (R) 루버 형 접촉 밴드, Electro-Tin 플레이트 포함 |
플러그 길이 | 0.370 입력 |
철사 게이지 | 6 AWG |
와이어 스트립 길이 (인치) | 1/2 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | MX |
모델 | 몸 사이즈 | 컬러 코드 | 커넥터 타입 | 다이 코드 | 남성 여성 | 철사 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD1614F-0 | - | 파란색 | 여성 | 도구 3KH45, 3KH46, 3KH52와 함께 사용 | 여성 | 16 ~ 14AWG | ₩ 54,180 | |
MD1614M-0 | - | 파란색 | 남성 | 도구 3KH45, 3KH46, 3KH52와 함께 사용 | 남성 | 16 ~ 14AWG | ₩ 58,747 | |
MD1614F-1 | 1 | 파란색 | 여성 | 도구 3KH45, 3KH46, 3KH52와 함께 사용 | 여성 | 16 ~ 14AWG | ₩ 45,955 | |
MD1614M-1 | 1 | 파란색 | 남성 | 도구 3KH45, 3KH46, 3KH52와 함께 사용 | 남성 | 16 ~ 14AWG | ₩ 43,347 | |
MD1210F-1 | 1 | 노란색 | 여성 | 도구 3KH45, 3KH46, 3KH52와 함께 사용 | 여성 | 12 ~ 10AWG | ₩ 46,357 | |
MD1210M-1 | 1 | 노란색 | 남성 | 도구 3KH45, 3KH46, 3KH52와 함께 사용 | 남성 | 12 ~ 10AWG | ₩ 51,450 | |
MD1210F-2 | 2 | 노란색 | 여성 | 도구 3KH45, 3KH46, 3KH52와 함께 사용 | 여성 | 12 ~ 10AWG | ₩ 115,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.