항목 | 후크 앤 루프 케이블 타이 |
색상 | 검정 |
디자인 | 재사용 가능한 후크 앤 루프 루프 타이 |
길이 | 9" |
자재 | 나일론 |
맥스. 번들 Dia. | 2" |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 220도 |
인장 강도 | 50의 파운드 |
두께 | 0.06 " |
폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 디자인 | 길이 | 맥스. 번들 Dia. | 인장 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FO200-40-0 | 재사용 가능한 후크 앤 루프 루프 타이 | 9" | 2" | 40의 파운드 | 0.5 " | ₩ 47,582 | |
FO350-40-0 | 재사용 가능한 후크 앤 루프 루프 타이 | 13 " | 3.5 " | 40의 파운드 | 0.75 " | ₩ 53,725 | |
FO350-50-0 | 재사용 가능한 후크 앤 루프 루프 타이 | 13 " | 3.5 " | 50의 파운드 | 0.75 " | ₩ 60,602 | |
FOR180-50-0 | 재사용 가능한 후크 앤 루프 롤 | 15ft. | 5" | 50의 파운드 | 0.75 " | ₩ 77,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.