그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자물쇠 씰 |
케이블 직경 | 15 / 32 " |
색상 | 빨간색 |
길이 | 1.5 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
자릿수 | 7 |
주요 응용 프로그램 | 범용 장벽 |
두께 | 19 / 64 " |
와이어 길이 | 53 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 3923900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 직경 | 색상 | 길이 | 자재 | 두께 | 와이어 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1069497 | 15 / 32 " | 초록색 | 1.5 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 19 / 64 " | 53 / 64 " | 1 | ₩ 36,102 | ||
1061070 | 33 / 64 " | 파란색 | 2.875 " | 아크릴 / 스틸 | 7 / 16 " | 1" | 1 | ₩ 1,339,450 | ||
1061071 | 33 / 64 " | 파란색 | 3.25 " | 아크릴 / 스틸 | 7 / 16 " | 1" | 1 | ₩ 1,497,689 | ||
V35082001-27-GRAI | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 51,905 | ||
V35082181-27-GRAI | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 53,497 | ||
V32072181-27-GRAI | - | - | - | - | - | - | 50 | ₩ 53,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.