그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탱크리스 전기 온수기 |
A | 25 |
깊이 | 3 7 / 8 " |
요소 | 동박 |
높이 | 14 3 / 16 " |
최소 흐름 활성화 | 0.32gpm |
상 | 1 |
온도. 범위 | 82에서 130 Deg. 에프 |
온도 0.5 GPM에서 상승 | 41도 에프 |
온도 1.5 GPM에서 상승 | 14도 에프 |
온도 4.0 GPM에서 상승 | 5도 에프 |
온도 6.0 GPM에서 상승 | 3도 에프 |
전압 | 120V |
물 연결 | 1/2NPT |
온수기 응용 | 범용 |
와트 | 3000W |
폭 | 7 15 / 16 " |
와이어 크기 | 10/2AWG |
선박 중량 (kg) | 3.42 |
원산지 | 독일 |
프로덕트 | 모델 | A | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DHC 8-2 클래식 | 30 | 240V / 208V | 7200W | ₩ 382,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.