항목 | 트럭 인감 |
색상 | 은 |
인쇄물 영역 높이 | 19 / 64 " |
인쇄물 영역 너비 | 6" |
각인 | 15 문자 |
길이 | 8.75 " |
자재 | 주석 도금 강철 |
자릿수 | 6 |
작동 길이 | 7" |
주요 응용 프로그램 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 |
두께 | 1 / 8 " |
와이어 길이 | 17 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 5.94 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자릿수 | 작동 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1063269 | 7 | 7.5 " | ₩ 16,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.