항목 | 볼트 씰 |
색상 | 파란색 |
인쇄물 영역 높이 | 1" |
각인 | 1 자 7 행 |
길이 | 3.375 " |
자재 | ABS / 스틸 |
자릿수 | 7 |
주요 응용 프로그램 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 |
두께 | 29 / 64 " |
와이어 길이 | 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 12.61 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 8309900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 자릿수 | 두께 | 와이어 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061067 | 백 | 4.375 " | 6 | 5 / 16 " | 53 / 64 " | 1 | ₩ 1,483,037 | ||
1061064 | 빨간색 | 3.375 " | 7 | 29 / 64 " | 13 / 16 " | 1 | ₩ 856,065 | ||
1061065 | 노란색 | 3.375 " | 7 | 29 / 64 " | 13 / 16 " | 1 | ₩ 794,517 | ||
VBECONOBOLT-GRAI | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 371,087 | ||
V52021000-10-GRAI | - | - | - | - | - | 200 | ₩ 561,330 | ||
V9254095L-6-GRAI | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 468,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.