그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단단히 밀봉 |
색상 | 노란색 |
인쇄물 영역 높이 | 1" |
인쇄물 영역 너비 | 1" |
각인 | 각 3 자씩 8 줄 |
길이 | 12 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
자릿수 | 7 |
작동 길이 | 9" |
주요 응용 프로그램 | 범용 장벽 |
두께 | 43 / 64 " |
와이어 길이 | 1.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 자릿수 | 작동 길이 | 두께 | 와이어 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042882 | 빨간색 | 단단히 밀봉 | 12 " | 7 | 9" | 43 / 64 " | 1.125 " | 1 | ₩ 20,562 | ||
1042883 | 파란색 | 단단히 밀봉 | 12 " | 7 | 9" | 43 / 64 " | 1.125 " | 1 | ₩ 22,855 | ||
1042884 | 초록색 | 단단히 밀봉 | 12 " | 7 | 9" | 43 / 64 " | 1.125 " | 1 | ₩ 22,855 | ||
1042899 | 빨간색 | 단단히 밀봉 | 18 " | 7 | 15 " | 43 / 64 " | 1.125 " | 1 | ₩ 22,925 | ||
1042900 | 파란색 | 단단히 밀봉 | 18 " | 7 | 15 " | 43 / 64 " | 1.125 " | 1 | ₩ 22,925 | ||
1042901 | 초록색 | 단단히 밀봉 | 18 " | 7 | 15 " | 43 / 64 " | 1.125 " | 1 | ₩ 22,925 | ||
1061053 | 주황색 | 단단히 밀봉 | 12 " | 6 | 9" | 23 / 32 " | 1.187 " | 1 | ₩ 28,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.