그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 노즐 |
암페어 범위 | 0-500 |
구경 | 15.9 mm |
보어 직경. | 5 / 8 " |
연결 스타일 | 스레드 된 |
자재 | 구리 |
크기 | 0.625 |
스타일 | 트 웨코 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8547900040 |
원산지 | US |
모델 | 구경 | 보어 직경. | 연결 스타일 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12101341 | 12.7 mm | 1 / 2 " | 스레드 된 | 0.5 | 자체 절연 | ₩ 24,447 | |
12101342 | 15.9 mm | 5 / 8 " | 스레드 된 | 0.625 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 24,045 | |
12101343 | 15.9 mm | 5 / 8 " | 스레드 된 | 0.625 | 테이퍼 자기 절연 쇼트 스톱 | ₩ 28,805 | |
12201336 | 9.5 mm | 3 / 8 " | 스레드 된 | 0.375 | 테이퍼 | ₩ 21,385 | |
12201341 | 12.7 mm | 1 / 2 " | 슬립 조절 가능 | 0.5 | 손쉽게 착용하고 벗을 수있는 | ₩ 13,790 | |
12201342 | 15.9 mm | 5 / 8 " | 슬립 조절 가능 | 0.625 | 손쉽게 착용하고 벗을 수있는 | ₩ 14,105 | |
12201346 | 12.7 mm | 1 / 2 " | 슬립 조절 가능 | 0.5 | 슬립 온 쇼트 스톱 | ₩ 14,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.