항목 | MIG 용접 건 |
A | 400 |
각도 | 60 학위 |
케이블 길이 | 5m |
지휘자 관 | 60도, 금속 재킷 |
듀티 사이클 | 60 % |
핸들 타입 | 직진 |
정기선 | 트위코 44-116-15 |
MIG 건 번호 | 4 |
후면 연결 | 트 웨코 |
회전 | 0 학위 |
트리거 | ㅁㄴㅇㄹ |
튜브 재질 | 금속 |
튜브 크기 | 중급 |
타입 | 공기 냉각 |
와이어 크기 | 1.6mm |
선박 중량 (kg) | 5.51 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 58.17 |
선박 폭 (cm) | 36.58 |
HS 코드 | 8515902000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.