그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 저항력이 뛰어난 장갑 절단 |
내마모성 | 가능 |
ANSI 마모주기 | 1500 |
ANSI 컷 그램 | 853 |
ANSI 펑크 뉴턴 | 105 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 3 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 2 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 4 |
뒷면 재질 | 나일론 |
코팅 범위 | 코팅되지 않은 |
코팅 마감 | 코팅되지 않은 |
코팅 재료 | 코팅되지 않은 |
색상 | 검정 |
동 | 후크 앤 루프 |
절단 | 역학 |
내성 절단 | 가능 |
손가락 재질 | 라이크라 / 나일론 및 가죽 |
손가락 스타일 | 가득 찬 |
손 | 오른쪽 왼쪽 |
길이 | 10 53 / 64 " |
라이너 재료 | 파라-아라미드 |
팜 소재 | 가죽 |
저항하는 빵꾸 | 가능 |
크기 | 2XL |
스티칭 소재 | 나일론 |
권장 사용 환경 | 건성 |
엄지 스타일 | 직진 |
무게 | 빛 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 6216009000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.