그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 저항력이 뛰어난 장갑 절단 |
내마모성 | 가능 |
ANSI 마모주기 | 20,000 |
ANSI 컷 그램 | 6351 |
ANSI 펑크 뉴턴 | 159 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 6 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 5 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 5 |
뒷면 재질 | 나일론 |
코팅 범위 | 손바닥 / 손가락 |
코팅 마감 | 거칠게 |
코팅 재료 | 니트릴 |
색상 | 검정 |
동 | 뜨다 |
절단 | 뜨다 |
내성 절단 | 가능 |
손가락 재질 | 나일론 |
손가락 스타일 | 강화 된 |
계량기 | 13 |
손 | 오른쪽 왼쪽 |
길이 | 9.5 " |
라이너 재료 | 레이온 |
팜 소재 | 나일론 |
저항하는 빵꾸 | 가능 |
크기 | M |
스티칭 소재 | 나일론 |
권장 사용 환경 | 건조 / 경유 |
엄지 스타일 | 강화 된 |
무게 | 빛 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 3926201050 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
심폐소생술-500 | 10 17 / 64 " | XL | ₩ 24,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.