항목 | 전기 게이트 |
제어 유형 | 전기 |
마감재 | 미러 크롬 |
하드웨어 | 포함 사항 |
자재 | 강철 |
조작 | 1 방법 |
전체 높이 | 38.5 " |
전체 길이 | 6.625 " |
전체 폭 | 38 " |
회전 | 오른손 |
스타일 | 단일 스윙 게이트 |
타입 | 자기 결산 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 97.79 |
선박 길이 (cm) | 109.86 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 7308909590 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.