항목 | 개찰구 |
제어 유형 | 전기 |
마감재 | 솔질 |
자재 | 스테인리스 강 |
조작 | 1 방법 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 30 " |
회전 | 왼손 |
스타일 | 드롭 암 |
타입 | 왼쪽 입구, 잠금 출구 |
전압 | 24 |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7308909090 |
모델 | 조작 | 회전 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1101E-SS-FE-DA | 2 방법 | 왼손 | 왼쪽 입구, 무료 출구 | ₩ 12,521,285 | |
1102E-SS-FE-DA | 2 방법 | 오른손 | 오른쪽 입구, 무료 출구 | ₩ 11,796,155 | |
1102E-SS-LE-DA | 1 방법 | 오른손 | 오른쪽 입구, 잠금 출구 | ₩ 12,521,285 | |
1100E-SS-DA | 2 방법 | 왼손/오른손 | 양방향 제어 | ₩ 12,521,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.