TUFTILE TT2436-SA-YEL-1 Ada 패드 노란색 36 x 24인치
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
항목 | ADA 경고 패드 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 2 / 5 " |
디자인 | 올린 잘린 돔 |
설치 방법 | 앵커, 패스너 및 실란트로 경화 콘크리트에 고정 |
길이 | 36 " |
자재 | 독자적인 UV 저항성 열가소성 폴리머 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 4.1 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 95.25 |
선박 폭 (cm) | 64.14 |
HS 코드 | 3918901000 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 설치 방법 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TT2424-WS-CRD-1 | 콜로니얼 레드 | 갓 타설 한 콘크리트를 누르고 경화 후 우산 스타일 앵커로 고정 | 24 " | ₩ 214,192 | ||
TT2424-WS-YEL-1 | 노란색 | 갓 타설 한 콘크리트를 누르고 경화 후 우산 스타일 앵커로 고정 | 24 " | ₩ 214,192 | ||
TT2436-WS-BRD-1 | 벽돌 빨강 | 갓 타설 한 콘크리트를 누르고 경화 후 우산 스타일 앵커로 고정 | 36 " | ₩ 105,437 | ||
TT2436-WS-CRD-1 | 콜로니얼 레드 | 갓 타설 한 콘크리트를 누르고 경화 후 우산 스타일 앵커로 고정 | 36 " | ₩ 312,156 | ||
TT2448-WS-YEL-1 | 노란색 | 갓 타설 한 콘크리트를 누르고 경화 후 우산 스타일 앵커로 고정 | 48 " | ₩ 419,992 | ||
TT2424-SA-BRD-1 | 벽돌 빨강 | 앵커, 패스너 및 실란트로 경화 콘크리트에 고정 | 24 " | ₩ 181,090 | ||
TT2424-SA-CRD-1 | 콜로니얼 레드 | 앵커, 패스너 및 실란트로 경화 콘크리트에 고정 | 24 " | ₩ 181,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.