항목 | 건설 현장 / 주거 탈수 펌프 |
A | 9.6 |
소재베이스 | PVC |
베어링 유형 | 이중 차폐, 영구 윤활 처리 된 고온 C3 볼 베어링, B-10 수명 등급 |
코드 길이 | 32ft. |
코드 크기 | 14/3 |
코드 타입 | 3- 도체 STOW, 물과 기름에 대한 내성 |
지름 | 13.5 " |
NPT 방전 | 3" |
Duty | 끊임없는 |
함수 | 탈수 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 60 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 60 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 59 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 55 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 51 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 35 Ft. 머리의 | 41 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 35 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 60 |
처리 | 탑 캐리 |
높이 | 17.5 " |
주거 | 캐스트 알루미늄 다이 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 우레탄 고무 |
절연 클래스 | E |
길이 | 17.5 " |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 4 " |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 머리 | 62 피트 |
최소 웅덩이 직경 | 21 " |
모터 하우징 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
모터 RPM | 3408 |
모터 유형 | PSC |
상 | 1 |
RPM | 3408 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 실리콘 카바이드 |
열 보호 | Automatic |
탑 소재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
타입 | 건설 현장 및 주거용 탈수 |
전압 | 115 |
품질 보증 | 2 년 |
폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 21.83 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 47.5 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 44 | 6.1 | 강철 | 36 | 23 | - | 62 | 11.25 " | ₩ 1,014,615 | ||
HS2.4S-62 | 35 | 5.4 AC | PVC | 28 | 20 | - | 53 | 12 15 / 16 " | ₩ 832,300 | ||
HSZ2.4S-62 | 35 | 5.4 AC | PVC | 28 | 20 | - | 53 | 15.125 " | ₩ 978,880 | ||
HS3.75S-62 | 55 | 9.6 | PVC | 51 | 46 | 35 | 60 | 15.25 " | ₩ 1,618,610 | ||
HSD2.55S-62 | 40 | 7.5 | 강철 | 33 | 25 | 8 | 58 | 15.375 " | ₩ 1,833,930 | ||
LSR2.4S-60 | 44 | 6.1 | 고무 | 34 | 24 | - | 62 | 11.375 " | ₩ 1,294,352 | ||
NK2-22 | 114 | 13 | 강철 | 110 | 104 | 92 | 130 | 24.5 " | ₩ 6,327,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.