항목 | 파워 록 (R) |
볼트 크기 | M8 X 22 |
허브 접촉 압력 (PSI) | 18,910 |
잠금 볼트 수량 | 11 |
외부 Dia. | 3.346 " |
외부 Dia. 공차 | +0.0018 인치 |
전체 길이 | 0.945 " |
샤프트 디아. | 2" |
샤프트 직경 공차 | -0.0018 " |
전달 가능한 추력 (Lbs.) | 19,360 |
전달 토크 (Ft.-Lbs.) | 1627 |
견딜 온도. | -22 - 400 화씨 |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8483308090 |
원산지 | JP |
모델 | 볼트 크기 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 견딜 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1 | M6 X 18 | 1.969 " | +0.0013 인치 | 0.787 " | 1" | -22 - 400 화씨 | ₩ 153,527 | |
PL1C | M6 X 18 | 2.159 " | +0.0015 인치 | 0.819 " | 1.187 " | -22 - 400 화씨 | ₩ 152,897 | |
PL1L | M8 X 22 | 2.953 " | +0.0015 인치 | 0.945 " | 1.75 " | -22 - 400 화씨 | ₩ 214,515 | |
PL1G | M6 X 18 | 2.559 " | +0.0015 인치 | 0.787 " | 1.437 " | -22 - 400 화씨 | ₩ 164,797 | |
PL3G | M10 X 25 | 5.118 " | +0.0021 인치 | 1.102 " | 3.437 " | -22 - 400 화씨 | ₩ 408,030 | |
PL1AD | M6 X 30 | 1.969 " | +0.0013 인치 | 1.811 " | 1" | -22- 400 화씨 | ₩ 349,492 | |
PL2AD | M8 X 50 | 3.346 " | +.0018 " | 2.52 " | 2" | -22- 400 화씨 | ₩ 521,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.