그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | C2060HL |
끝을 중심선에 연결 | 0.652 " |
내부 핀 직경. | 0.234 " |
길이 | 1.5 " |
윤활제/루브리컨트 | 자기 윤활유 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 허용 하중 | 1410 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.234 " |
전체 폭 | 1.225 " |
핀 길이 | 1.225 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.677 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 1.5 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.573 " |
롤러 직경 | 0.469 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.677 " |
온도. 범위 | 14 ~ 302F |
인장 강도 | 9040 파운드 |
타입 | SA-2 부착 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.500 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 핀 직경 외부. | ANSI 체인 크기 | 끝을 중심선에 연결 | 전체 폭 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 핀 타입 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2060HLK2RL | 0.234 " | C2060HL | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | 1.5 " | ₩ 44,957 | ||
C2060HLSA1RL | 0.234 " | C2060HL | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | 1.5 " | ₩ 32,830 | ||
C2060HLSK1RL | 0.234 " | C2060HL | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | 1.5 " | ₩ 46,672 | ||
C2060HSA1RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | 1.5 " | ₩ 17,797 | ||
C2060HSA2RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | 1.5 " | ₩ 19,880 | ||
C2060HSK1RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | 1.5 " | ₩ 25,655 | ||
C2060HSK2RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | 리벳 | 1.5 " | ₩ 23,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.