그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | C2042L |
끝을 중심선에 연결 | 0.38 " |
내부 핀 직경. | 0.156 " |
길이 | 1" |
윤활제/루브리컨트 | 자기 윤활유 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 허용 하중 | 595 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.156 " |
전체 폭 | 0.717 " |
핀 길이 | 0.705 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.06 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 1" |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.325 " |
롤러 직경 | 0.625 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.472 " |
온도. 범위 | 14 ~ 302F |
인장 강도 | 3530 파운드 |
타입 | SA-1 부착 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.312 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 핀 직경 외부. | ANSI 체인 크기 | 끝을 중심선에 연결 | 전체 폭 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80LSA1RL | 0.312 " | 80L | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ₩ 57,277 | ||
80SA1RL | 0.312 " | 80 | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ₩ 24,937 | ||
80ASSA1RL | 0.312 " | 80AS | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ₩ 93,222 | ||
C2040LSA1RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ₩ 20,475 | ||
C2040SA1RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ₩ 10,990 | ||
C2040ASSA1RL | 0.156 " | C2040AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ₩ 46,865 | ||
C2042ASSA1RL | 0.156 " | C2042AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ₩ 61,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.